Correas de carraca
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
Equipos de manejo
Carritos
0X871568
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
Rope winch BHW-1200 rope dm 5 mm rope capacity 20 m with 20 m galv. rope PLANETA
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0X871568
Diseño
Cabrestante de cable/cable
Adecuado para
Cable
Protección de la superficie
Galvanizado
Tipo de accionamiento
Mano
Material
Otro
Fuerza de tracción (kN)
5.5
Adecuado para diámetro de alambre/eslabón de cadena (mm)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Cabrestante de cable/cable
Adecuado para
Cable
Protección de la superficie
Galvanizado
Tipo de accionamiento
Mano
Material
Otro
Fuerza de tracción (kN)
5.5
Adecuado para diámetro de alambre/eslabón de cadena (mm)
5
Capacidad de la bobina (m)
20
Con guía de cable/cadena
Sí
Con cabeza de alabeo
No
Type
H30041
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0X871568
EAN
4250450418658
UBB
500573937587
UNSPSC
24101608
Artículo del fabricante nr
9113450090