text.skipToContent text.skipToNavigation

Rollo de vellón Klingspor 150 G320


Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Artículo No. 3J360500
Diámetro 150
Tipo Roll
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 150
Tipo Roll
Material del soporte Tela no tejida
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuado para metal
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 320
Finura de la tela no tejida Finura ultrafina
Apto para masilla
Marca Klingspor
Contenido (piezas) 20
Model NDS 400 K
Type Abrasive Disc

Descripción

Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Números de artículo

Artículo No. 3J360500
EAN 4014855336609
UBB 500695884378
UNSPSC 31191500
Artículo del fabricante nr 342640
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.