text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rouleau de feuille abrasif 40X25M K40


Con estos versátiles rollos de tela BASIC, podrá nivelar, alisar e incluso realizar ligeros trabajos de desbarbado sin esfuerzo. Gracias a la distribución abierta del grano, son perfectos para el lijado en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Tanto si es un principiante como un experto, estará bien equipado con los rollos con soporte de

Numéro d'article 2D079976
Largeur 40
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 25000
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 40
Type d'appareil Rouleau
Longueur (mm) 25000
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Marque Tyrolit
Type Cloth Roll

La description

Con estos versátiles rollos de tela BASIC, podrá nivelar, alisar e incluso realizar ligeros trabajos de desbarbado sin esfuerzo. Gracias a la distribución abierta del grano, son perfectos para el lijado en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Tanto si es un principiante como un experto, estará bien equipado con los rollos con soporte de tela.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2D079976
EAN 9003177058394
UBB 500572194909
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 705839
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.