text.skipToContent text.skipToNavigation

Rollo abrasivo Tyrolit 100 x 5 m 80


Los rollos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitan la nivelación, el alisado y el acabado de revestimientos. Gracias a la distribución abierta del grano sobre un soporte de papel ligero, son la solución ideal para aplicaciones en seco. Al mismo tiempo, el revestimiento semiabierto protege contra el embozado y permite conseguir un excelente acabado de super

Artículo No. 7W649720
Anchura 100
Tipo Roll
Longitud (mm) 5000
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 100
Tipo Roll
Longitud (mm) 5000
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Apto para madera
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 80
Dispersión Medio abierto
Marca Tyrolit
Type Paper Roll

Descripción

Los rollos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitan la nivelación, el alisado y el acabado de revestimientos. Gracias a la distribución abierta del grano sobre un soporte de papel ligero, son la solución ideal para aplicaciones en seco. Al mismo tiempo, el revestimiento semiabierto protege contra el embozado y permite conseguir un excelente acabado de superficies de madera o plástico o el mecanizado de pinturas y lacas.

Números de artículo

Artículo No. 7W649720
EAN 9003172010960
UBB 500683300130
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34231864
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.