text.skipToContent text.skipToNavigation

Rollo abrasivo Tyrolit 100 x 5 m 40


Los rollos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitan la nivelación, el alisado y el acabado de los revestimientos. Gracias a la distribución abierta del grano sobre un soporte de papel ligero, son la solución ideal para aplicaciones en seco. Al mismo tiempo, el revestimiento semiabierto protege contra el embozado y permite conseguir un excelente acabado de s

Artículo No. 3R948107
Anchura 100
Tipo Roll
Longitud (mm) 5000
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 100
Tipo Roll
Longitud (mm) 5000
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Apto para madera
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 40
Dispersión Medio abierto
Finura de la tela no tejida Finura bien
Marca Tyrolit
Type Paper Roll

Descripción

Los rollos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitan la nivelación, el alisado y el acabado de los revestimientos. Gracias a la distribución abierta del grano sobre un soporte de papel ligero, son la solución ideal para aplicaciones en seco. Al mismo tiempo, el revestimiento semiabierto protege contra el embozado y permite conseguir un excelente acabado de superficies de madera o plástico o el mecanizado de pinturas y lacas.

Números de artículo

Artículo No. 3R948107
EAN 9003172010946
UBB 500683299738
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34231862
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.