text.skipToContent text.skipToNavigation

Rollo abrasivo Bosch 1 38 x 25 m J475120


The J475 Best for Metal produces an excellent finish when keying and sanding metal surfaces. It delivers a high workpiece surface quality finish due to its flexible cloth backing. The sheet's full resin bonding provides an impressive abrasive grain adhesion for reliable and continuous work. Furthermore, its backing material is easily torn for easy resiz

Artículo No. 8S189787
Anchura 38
Longitud (mm) 25000
Estanco No
Material del soporte Linen
Adecuado para metal
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 38
Longitud (mm) 25000
Estanco No
Material del soporte Linen
Adecuado para metal
Apto para madera No
Apto para piedra No
Adecuado para pintura No
Apto para vidrio No
Con perforación para extracción de polvo No
Cierre de gancho y bucle No
Marca Bosch
Type Sanding Roll

Descripción

La J475 Best for Metal produce un excelente acabado al enchavetar y lijar superficies metálicas. Proporciona un acabado de gran calidad en la superficie de la pieza gracias a su soporte de tela flexible. El aglomerado completo de resina de la hoja proporciona una impresionante adherencia del grano abrasivo para un trabajo fiable y continuo. Además, su material de soporte se rasga fácilmente para facilitar el cambio de tamaño en aplicaciones manuales. Se adapta muy bien a contornos y redondeos y está pensada para el lijado general de superficies metálicas, acero al carbono, acero dulce, acero inoxidable, titanio, aluminio, metales no férreos y fundición. También es ideal para desbarbar y eliminar óxido en metal, así como para enchavetar superficies de sellado. Esta hoja está fabricada con paño en J, recubierto con grano de óxido de aluminio resistente y semifriable para una gran flexibilidad, durabilidad y precisión de forma. Incorpora un revestimiento cerrado antiestático para unos resultados de lijado óptimos. Además, el grano está aglomerado con resina totalmente sintética para una mayor resistencia al desgaste en aplicaciones pesadas.

Números de artículo

Artículo No. 8S189787
EAN 3165140678667
UBB 500648836509
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 2608608C33
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.