con 7 cajones - tirador - montado sobre rodamiento de bolas cajones extraíbles sobre guías telescópicas con una extensión del 100%, cada una con una alfombrilla antideslizante - retracción automática de los cajones - los cajones se pueden etiquetar - superficie de almacenamiento robusta formada por un tablero de MDF de 25 mm de grosor - juego de separadores para 4 cajones incluido - con cierre centralizado (sólo un cajón abierto a la vez) - 2 compartimentos con puerta (con llave igual a la de los cajones) - bloqueables mediante cerradura de cilindro incorporada con 4 llaves - ruedas de PVC de alta calidad Ø 127 mm - 2 ruedas rígidas Ø 127 mm ruedas giratorias Ø 127 mm - 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno - sistema de paredes perforadas en ambos lados (9 x 9 mm) - para facilitar la instalación de accesorios - 2 soportes para latas con orificios para destornilladores (incluidos) - protección lateral de los cantos en toda su longitud, protección de cantos Dimensiones total montado con tirador y ruedas (An x Pr x Al) 1090 x 500 x 1055 mm Dimensiones sólo cuerpo (An x Pr x Al) 1042 x 459 x 885 mm Dimensiones interiores cajones (An x Pr x Al) 5 x 568 x 398 x 75 mm, dimensiones interiores cajones (An x Pr x Al) 2 x 568 x 398 x 154 mm Dimensiones exteriores puertas (An x Al): 330 x 340 mm Capacidad de carga por cajón 30 kg / capacidad de carga estática total 500 kg