text.skipToContent text.skipToNavigation

Roller workbench PLUS 2.0 S Outer W1150xD500xH1015mm Drawer 13 30kg 500kg PROMAT


con 13 cajones - tirador - montado sobre rodamiento de bolas cajones extraíbles sobre guías telescópicas con una extensión del 100 %, cada una con una alfombrilla antideslizante - extracción automática de los cajones - los cajones se pueden etiquetar - superficie de almacenamiento robusta formada por un tablero MDF de 25 mm de grosor - juego de separadores para 4 cajones incluido - con cierre centralizado (sólo un cajón abierto a la vez) - bloqueable mediante cerradura de cilindro incorporada con 4 llaves - ruedas de PVC de alta calidad Ø 127 mm - 2 ruedas rígidas Ø 127 mm ruedas giratorias Ø 127 mm - 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno - sistema de paredes perforadas en ambos lados (9 x 9 mm) - para facilitar la instalación de accesorios - 2 soportes para latas con orificios para destornilladores (incluidos) - protección lateral de los cantos en toda su longitud, protección de cantos Dimensiones total montado con tirador y ruedas (An x Pr x Al) 1090 x 500 x 1055 mm Dimensiones sólo cuerpo (An x Pr x Al) 1042 x 459 x 885 mm Dimensiones interiores cajones (An x Pr x Al) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, Dimensiones interiores cajones (ancho x fondo x alto) 3 x 290 x 398 x 75 mm, 3 x 290 x 398 x 154 mm Los cajones estrechos no son adecuados para el sistema modular PROMAT Capacidad de carga por cajón 30 kg / capacidad de carga estática total 500 kg

Artículo No. 3A766755
Marca Promat
Codigo SA 94032080
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Promat
Codigo SA 94032080

Descripción

con 13 cajones - tirador - montado sobre rodamiento de bolas cajones extraíbles sobre guías telescópicas con una extensión del 100 %, cada una con una alfombrilla antideslizante - extracción automática de los cajones - los cajones se pueden etiquetar - superficie de almacenamiento robusta formada por un tablero MDF de 25 mm de grosor - juego de separadores para 4 cajones incluido - con cierre centralizado (sólo un cajón abierto a la vez) - bloqueable mediante cerradura de cilindro incorporada con 4 llaves - ruedas de PVC de alta calidad Ø 127 mm - 2 ruedas rígidas Ø 127 mm ruedas giratorias Ø 127 mm - 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno - sistema de paredes perforadas en ambos lados (9 x 9 mm) - para facilitar la instalación de accesorios - 2 soportes para latas con orificios para destornilladores (incluidos) - protección lateral de los cantos en toda su longitud, protección de cantos Dimensiones total montado con tirador y ruedas (An x Pr x Al) 1090 x 500 x 1055 mm Dimensiones sólo cuerpo (An x Pr x Al) 1042 x 459 x 885 mm Dimensiones interiores cajones (An x Pr x Al) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, Dimensiones interiores cajones (ancho x fondo x alto) 3 x 290 x 398 x 75 mm, 3 x 290 x 398 x 154 mm Los cajones estrechos no son adecuados para el sistema modular PROMAT Capacidad de carga por cajón 30 kg / capacidad de carga estática total 500 kg

Números de artículo

Artículo No. 3A766755
EAN 4015448928782
UBB 500729848134
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.