text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodillo abrasivo Tyrolit 115 x 50 m 40


Los rollos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitan la nivelación, el alisado y los recubrimientos de acabado. Gracias a la distribución abierta del grano sobre un soporte de papel ligero, son la solución ideal para aplicaciones en seco. Al mismo tiempo, el revestimiento semiabierto protege contra el embozado y permite conseguir un excelente acabado de supe

Artículo No. 1V889492
Anchura 115
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 115
Tipo Roll
Longitud (mm) 50000
Material del soporte Papel
Adecuado para plástico
Apto para madera
Adecuado para pintura
Tipo de partículas Corundum
Granulación según CAMI 40
Dispersión Medio abierto
Marca Tyrolit
Type Paper Roll

Descripción

Los rollos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitan la nivelación, el alisado y los recubrimientos de acabado. Gracias a la distribución abierta del grano sobre un soporte de papel ligero, son la solución ideal para aplicaciones en seco. Al mismo tiempo, el revestimiento semiabierto protege contra el embozado y permite conseguir un excelente acabado de superficies de madera o plástico o el mecanizado de pinturas y lacas.

Números de artículo

Artículo No. 1V889492
EAN 9003172010700
UBB 500683292139
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 34230636
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.