Flash lights
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
Luces
LED
Flash lights
3X855808
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
Rodac Lámpara Compacta LED Recargable con Estación de Carga 30-300lm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
3X855808
Anchura
65
Con cable de conexión y enchufe
No
Tipo de tensión
AC/DC
Con interruptor
No
Con enchufe CEE
No
Recargable
Sí
Longitud
25
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
65
Con cable de conexión y enchufe
No
Tipo de tensión
AC/DC
Con interruptor
No
Con enchufe CEE
No
Recargable
Sí
Longitud
25
Altura/profundidad (mm)
134
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Grado de protección (IP)
IP68
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Adecuado para el número de lámparas
4
Peso total (g)
370
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
300
Color de la luz
Otro
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X855808
EAN
8717659240887
UBB
500702628578
UNSPSC
25191700
Artículo del fabricante nr
RALA998