Carracas
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
Carracas
6L650192
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
RODA RATCHET WRENCH 1/4 MINI
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6L650192
Anchura
50
Altura
50
Longitud (mm)
196
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
50
Altura
50
Longitud (mm)
196
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1/4 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
200
Entrada de aire del lado del aparato
R 1/4 pulgada
Par de apriete máx. (Nm)
41
Par de apriete máx. (Nm)
41
Modelo de carraca
Sí
Volumen de aire necesario
114
Type
Ratchet Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6L650192
EAN
8717659232608
UBB
500632159793
UNSPSC
27111753
Artículo del fabricante nr
RC583