text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Manguera Aire Comprimido 8 x 14mm Poliuretano 20-60bar 30m


Artículo No. 7L798796
Transparente No
Material incrustación Otro
Diámetro interior (mm) 8
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Embalado por 1

Especificaciones

Transparente No
Material incrustación Otro
Diámetro interior (mm) 8
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 20
Material de la pared interior Otro
Material pared exterior Otro
Apto para alimentos No
Color de la pared interior Negro
Alambre estático No
Diámetro nominal 5/16 pulgadas
Presión de rotura mín. (bar) 60
Pared interior eléctricamente conductora No
Espiral Ninguno
Color de la pared exterior Verde

Números de artículo

Artículo No. 7L798796
EAN 8717659192889
UBB 500632177514
UNSPSC 27131613
Artículo del fabricante nr RR7002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.