Llaves de impacto
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
Llaves de impacto
RC765B
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
Llave de Impacto Rodac 1« cuadrada 3000Nm 1/2» BSP 4800RPM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
RC765B
Anchura
125
Altura
170
Longitud
420
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4800
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
125
Altura
170
Longitud
420
Presión máx. de funcionamiento (bar)
6.3
Inserción de la herramienta
1 pulgada
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4800
Entrada de aire del lado del aparato
Otro
Par de apriete máx. (Nm)
3000
Par de apriete máx. (Nm)
3000
Impulsor
Sí
Tamaño de rosca máx. (métrico)
45
Volumen de aire necesario
378
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
RC765B
EAN
8717659224368
UBB
500617267538
UNSPSC
27112713
Artículo del fabricante nr
RC765B