Mangas termo retractiles
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
2S152543
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
Ripca Tubo termorretráctil 12,7 6,4mm Amarillo/Verde 100m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2S152543
Color
Yellow
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
100
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
12.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Yellow
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
100
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
12.7
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
6.4
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2S152543
EAN
8712734157975
UBB
500640718846
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSS127Y/G-100