text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tubo simple 0,5mm² rojo 100m


Article number 5Y774306
Sección nominal del conductor 0.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Red
Packed per 1

Specifications

Sección nominal del conductor 0.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 300
Material del conductor Cobre
Composición del conductor Clase 6 = muy flexible
Color del conductor Red
Tensión nominal U0 300
Número de núcleos 1
Temperatura máx. admisible del conductor 105
Diámetro exterior aprox. 1.55
Resistente al aceite según IEC 60811-404 No
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506 No
Superficie del conductor Otro
Clase de fuego Euro según EN 13501-6: clase Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: desarrollo de humo Ninguno
Euroclase de fuego según EN 13501-6: caída de gotas/partículas ardientes Ninguno
Euroclase de resistencia al fuego según EN 13501-6: corrosividad/acidez Ninguno
AWG 20
Color de identificación/codificación del conductor Red
Marca Ripca
Type Single Core Cable

Article numbers

Article number 5Y774306
EAN 8712734059750
UBB 500640072277
UNSPSC 39100000
Manufacturer article nr  0.5RED-100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.