Mangas termo retractiles
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
5V316258
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
Ripca Tubo retráctil rojo 3/8 5m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5V316258
Color
Red
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
9.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Red
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
5
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
9.5
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
4.7
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Diámetro nominal en pulgadas
3/8 de pulgada
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5V316258
EAN
8712734054793
UBB
500640728092
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSS95R-5