text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tubo retráctil negro 3/8 150m


Artículo No. 7V368914
Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.64
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 150
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Espesor de la pared después de la contracción (mm) 0.64
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 150
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 9.5
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 4.7
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior No
Diámetro nominal en pulgadas 3/8 de pulgada
Homologación UL
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 7V368914
EAN 8712734041212
UBB 500640727672
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSS95B-150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.