text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tubo acanalado cerrado Ø 9,0-13,3 mm 100 m


Artículo No. 2R192944
Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 13.3
Diámetro interior (mm) 9
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 13.3
Diámetro interior (mm) 9
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Material de la espiral exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 40
Diámetro exterior de la manguera (mm) 13.3
Marca Ripca
Codigo SA 3926909790
Type Non Split Convoluted Tubing

Números de artículo

Artículo No. 2R192944
EAN 8712734077785
UBB 500644390816
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NSCT9-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.