text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tubo acanalado cerrado Ø 16,0-21,2mm 50m


Artículo No. 1P680162
Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 21.2
Diámetro interior (mm) 16
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 21.2
Diámetro interior (mm) 16
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Material de la espiral exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 63.5
Diámetro exterior de la manguera (mm) 21.2
Marca Ripca
Type Non Split Convoluted Tubing

Números de artículo

Artículo No. 1P680162
EAN 8712734077709
UBB 500644389271
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NSCT16-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.