text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tubo acanalado abierto Ø 6,0-9,6 mm 100 m


Artículo No. 7E684874
Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 9.6
Diámetro interior (mm) 6
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 9.6
Diámetro interior (mm) 6
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Material de la espiral exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 28.5
Diámetro exterior de la manguera (mm) 9.6
Marca Ripca
Type Split Convoluted Tubing

Números de artículo

Artículo No. 7E684874
EAN 8712734077884
UBB 500644399825
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr SCT6-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.