text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Ripca Terminator «alemán» 2,5mm² azul 50 piezas


Artículo No. 2K510393
Color Azul
Longitud del manguito (mm) 8
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 2.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Longitud del manguito (mm) 8
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 2.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 14
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 2K510393
EAN 8712734007782
UBB 500644354697
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CEW025-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.