text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminator «alemán» 0,34mm² turquesa 100 Piezas


Artículo No. 1Z896128
Color Turquesa
Longitud del manguito (mm) 6
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 0.34
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Turquesa
Longitud del manguito (mm) 6
Aislamiento
Libre de halógenos No
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 0.34
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polyamide (PA)
AWG 22
Marca Ripca
Type End Connector

Números de artículo

Artículo No. 1Z896128
EAN 8712734065294
UBB 500640632617
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr CEW0034-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.