text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminal de cable en horquilla 0,5-1,5mm² rojo Ø 3,2mm 100 unidades


Artículo No. 0X875352
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 22
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 22
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 3.2
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 11.5
Marca Ripca
Type Fork Terminal

Números de artículo

Artículo No. 0X875352
EAN 8712734008451
UBB 500644327636
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 642RED-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.