text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal 1,0-2,5mm² Conector de 6 polos 100 Piezas


Artículo No. 9R130905
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Número de polos 6
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Número de polos 6
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²) 1 - 1.5
Material cuerpo aislante Polyamide (PA)
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 9R130905
EAN 8712734097165
UBB 500640199666
UNSPSC 31410000
Artículo del fabricante nr 23720-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.