text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal 1,0-1,5mm² Conector de 3 polos 100 Piezas


Artículo No. 3G114027
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Número de polos 3
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Otro
Número de polos 3
Tipo de contacto Bus
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²) 1 - 1.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²) 1 - 1.5
Material cuerpo aislante Polyamide (PA)
Marca Ripca
Codigo SA 3923900000
Type Superseal Plug

Números de artículo

Artículo No. 3G114027
EAN 8712734033231
UBB 500640197017
UNSPSC 31410000
Artículo del fabricante nr 23660-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.