text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 9,0-3,0mm negro 3:1 con adhesivo 5m


Artículo No. 3Q213679
Color Negro
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 9
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 3
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior
Homologación UL
Marca Ripca
Codigo SA 3926909790
Type Shrink Tubing with Adhesive Layer

Números de artículo

Artículo No. 3Q213679
EAN 8712734028244
UBB 500644365669
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSSA9B-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.