Mangas termo retractiles
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
Materiales de montaje y aislamiento
Accesorios de montaje
Mangas termo retractiles
4G312515
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
Tubo retráctil Ripca 3,2-1,6mm azul 2:1 200m
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4G312515
Color
Azul
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
200
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
3.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Libre de halógenos
No
Tipo
Termorretráctil
Longitud (mm)
200
Material
Otro
Temperatura de funcionamiento (°C)
-55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm)
3.2
Diámetro interior después de termorretracción (mm)
1.6
Transparente
No
Imprimible
No
Con cola interior
No
Homologación UL
Sí
Marca
Ripca
Codigo SA
39172310
Type
Shrink Tubing
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4G312515
EAN
8712734070328
UBB
500640723200
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
HSS32U-200