text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable Ripca con tubo termorretráctil 1,5-2,5mm² azul Ø 10,5mm 100 unidades


Cod Articol 4F720260
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Polietileno (PE)
Longitud total (mm) 37.5
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Ambalat la 1

Specificații

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Polietileno (PE)
Longitud total (mm) 37.5
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Azul
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 10.5
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Marca Ripca
Codigo SA 8536901000
Type Ring Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 4F720260
EAN 8712734010362
UBB 500644338039
UNSPSC 39121723
Nr. articol producător B1061992-100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.