text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo acanalado Ripca cerrado Ø 32,0-32,0 mm 25m


Artículo No. 9S075374
Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 32
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Material de la espiral exterior Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Con acopladores No
Diámetro exterior (mm) 32
Material de la espiral interior Otro
Material de la hoja interior Otro
Material de la lámina exterior Polipropileno (PP)
Material de la espiral exterior Otro
Radio de curvatura (mm) 95
Diámetro exterior de la manguera (mm) 32
Marca Ripca
Codigo SA 3926909790
Type Non Split Convoluted Tubing

Números de artículo

Artículo No. 9S075374
EAN 8712734077754
UBB 500644390246
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NSCT32-25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.