Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
2K033762
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
Ripca Regleta de bornes 2 pines 2x1,5mm² negro 100 unidades
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2K033762
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²)
1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Tipo de construcción
Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²)
1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polyamide (PA)
AWG
16
Marca
Ripca
Codigo SA
8536901000
Type
Twin End Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2K033762
EAN
8712734059361
UBB
500644353608
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
CETW150-100