text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Pasacables negro M10 1000 Piezas


Referência 7G827445
Color Negro
Diseño Thread
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Para diámetro nominal del tubo (mm) 9.5
Embalado por 1

Especificações

Color Negro
Diseño Thread
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Cloruro de polivinilo (PVC)
Material plástico
Para diámetro nominal del tubo (mm) 9.5
Separable No
Superficie pulida No
Superficie cepillada No
Calidad del revestimiento de la superficie Otro
Marca Ripca
Codigo SA 3923900000
Type Grommet

Números do artigo

Referência 7G827445
EAN 8712734069308
UBB 500641255574
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr RG4-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.