text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multiple Conector blanco hembra 2 pines 10 Piezas


Artículo No. 1G893269
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Blanco
Número de polos 2
Tipo de contacto Alfiler
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Blanco
Número de polos 2
Tipo de contacto Alfiler
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²) 1 - 2.5
Material cuerpo aislante Polyamide (PA)
Marca Ripca
Codigo SA 8536901000
Type Multiple Connector

Números de artículo

Artículo No. 1G893269
EAN 8712734016357
UBB 500644387291
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr MWS2-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.