text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Multiple Conector blanco hembra 1 polo 10 Piezas


Artículo No. 5H149725
Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Blanco
Número de polos 1
Tipo de contacto Alfiler
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de conexión Otro
Color de la carcasa Blanco
Número de polos 1
Tipo de contacto Alfiler
Carcasa de material plástico
Sección transversal del conductor conectable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²) 1 - 2.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²) 1 - 2.5
Material cuerpo aislante Polyamide (PA)
Marca Ripca
Codigo SA 8536901000
Type Multiple Connector Female

Números de artículo

Artículo No. 5H149725
EAN 8712734016333
UBB 500644386871
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr MWS1-10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.