text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Ripca Cable múltiple 2x1,5mm² plano 50m


Numer artykułu 9T765485
Sección nominal del conductor 1.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Pakowane po 1

Specyfikacje

Sección nominal del conductor 1.5
Material de aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Codificación del conductor Color
Tensión nominal U 500
Revestimiento exterior de color Negro
Forma del conductor Redondo
Material del conductor Cobre
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Composición del conductor Clase 5 = flexible
Color del conductor Negro/Blanco
Tensión nominal U0 300
Pantalla No
Número de núcleos 2
Temperatura máx. admisible del conductor 60
Diámetro exterior aprox. 7.1
AWG 16
Núcleos trenzados No
Geometría del cable Flat
Resistencia del conductor a 20 °C (Ohm/km) 13.3
Adecuado como cable de instalación
Marca Ripca
Codigo SA 85444995
Type Multicore Cable

Numery artykułów

Numer artykułu 9T765485
EAN 8712734021153
UBB 500644293069
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 2X1.5FLAT-50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.