Conectores
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
Conectores & terminales
Conectores
Conectores
9U663441
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
Ripca Mate-N-Lock para manguito conector plano 12 polos 0,5-2,5mm² 10 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9U663441
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Blanco
Número de polos
12
Tipo de contacto
Bus
Carcasa de material
plástico
Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94
V2
Sección transversal del conductor conectable (mm²)
0.5 - 2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Blanco
Número de polos
12
Tipo de contacto
Bus
Carcasa de material
plástico
Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94
V2
Sección transversal del conductor conectable (mm²)
0.5 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²)
0.5 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²)
0.5 - 2.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²)
0.5 - 2.5
Material cuerpo aislante
Polyamide (PA)
Marca
Ripca
Type
Mate-N-Lock Connector for Flat Connector
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9U663441
EAN
8712734063924
UBB
500640219472
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
26160-10