Conectores
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
Conectores & terminales
Conectores
Conectores
0M699940
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
Ripca Mate-N-Lock para conector de cuchilla tripolar 0,5-2,5mm² 100 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0M699940
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Blanco
Número de polos
3
Tipo de contacto
Alfiler
Carcasa de material
plástico
Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94
V2
Sección transversal del conductor conectable (mm²)
0.5 - 2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de conexión
Otro
Color de la carcasa
Blanco
Número de polos
3
Tipo de contacto
Alfiler
Carcasa de material
plástico
Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94
V2
Sección transversal del conductor conectable (mm²)
0.5 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino con manguito final de cable (mm²)
0.5 - 2.5
Sección del conductor conectable de hilo fino sin manguito final de cable (mm²)
0.5 - 2.5
Sección del conductor conectable multifilar (mm²)
0.5 - 2.5
Material cuerpo aislante
Polyamide (PA)
Marca
Ripca
Type
Mate-N-Lock Connector for Blade Connector
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0M699940
EAN
8712734080464
UBB
500640215660
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
26050-100