text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Manguito aislante trenzado negro Ø 14-26mm 5m


Artículo No. 0U820653
Color Negro
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Polyester (PET)
Temperatura (°C) -50 - 100
Resistencia al fuego según UL94 Otro
Aprobado según UR No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Polyester (PET)
Temperatura (°C) -50 - 100
Resistencia al fuego según UL94 Otro
Aprobado según UR No
Material Otro
Diámetro nominal (mm) 18
Diámetro del haz (mm) 34 - 34
Abierto (montaje posterior)
Aprobado según NF F 16-101
Aprobado según DIN 5510 No
Marca Ripca
Type Braided Insulation Sleeving

Números de artículo

Artículo No. 0U820653
EAN 8712734094607
UBB 500640312350
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NGTS25-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.