text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Manguito aislante trenzado negro Ø 10-20mm 5m


Artículo No. 7Z163556
Color Negro
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Polyester (PET)
Temperatura (°C) -50 - 100
Resistencia al fuego según UL94 Otro
Aprobado según UR No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Polyester (PET)
Temperatura (°C) -50 - 100
Resistencia al fuego según UL94 Otro
Aprobado según UR No
Material Otro
Diámetro nominal (mm) 10
Diámetro del haz (mm) 20 - 20
Abierto (montaje posterior)
Aprobado según NF F 16-101
Aprobado según DIN 5510 No
Marca Ripca
Codigo SA 3923900000
Type Braided Insulation Sleeving

Números de artículo

Artículo No. 7Z163556
EAN 8712734094584
UBB 500640311857
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr NGTS15-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.