text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 9,0-3,0mm blanco 5m


Artículo No. 0R144699
Color Blanco
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 9
Embalado por 1

Especificaciones

Color Blanco
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 5
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 9
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 3
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior
Homologación UL
Marca Ripca
Codigo SA 39172310
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 0R144699
EAN 8712734142902
UBB 500640731872
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSW090030-5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.