text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Interruptor basculante 12V/16A LED verde on-off


Artículo No. 5Z872391
Corriente nominal (A) 16
Tensión nominal (V) 12
Modo de funcionamiento Balancín
Diseño Apagado
Libre de halógenos No
Número de polos 1 polo
Tipo de conexión Terminal de hoja
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Tensión nominal (V) 12
Modo de funcionamiento Balancín
Diseño Apagado
Libre de halógenos No
Número de polos 1 polo
Tipo de conexión Terminal de hoja
Iluminación Yes
Color de la carcasa Negro
Corriente nominal (A) 16
Elementos de mando en color Verde
Tipo de iluminación LED no intercambiable
Material Otro
Sistema de cableado Interruptor alterno/alterno
Número de elementos de mando 1
Transparente No
Con borde de cubierta
Marca Ripca
Codigo SA 85365019
Type Rocker Switch with LED Light

Números de artículo

Artículo No. 5Z872391
EAN 8712734104481
UBB 500640774443
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr MCSE473G-1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.