text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Horquilla terminal de cable 2.5-6.0mm² amarillo Ø 5.3mm 100 piezas


Artículo No. 3A503650
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 26.7
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 26.7
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Yellow
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 5.3
Rango AWG 12 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 12.7
Marca Ripca
Type Fork Terminal

Números de artículo

Artículo No. 3A503650
EAN 8712734009847
UBB 500641076707
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 685YLW-100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.