Conectores aislados
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Conectores & terminales
Terminales
Conectores aislados
1C253028
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
Ripca Horquilla terminal de cable 2.5-6.0mm² amarillo Ø 4.3mm 50 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1C253028
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polyamide (PA)
Longitud total (mm)
26.7
Forma de la brida
Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polyamide (PA)
Longitud total (mm)
26.7
Forma de la brida
Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Yellow
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
4.3
Rango AWG
12 - 10
Sección nominal (mm²)
4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Longitud de la brida (mm)
12.7
Marca
Ripca
Codigo SA
85369010
Type
Fork Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C253028
EAN
8712734098889
UBB
500641075717
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
684NYLW-50