text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de cable Ripca Fork 0,5-1,5mm² rojo Ø 5,3mm 100 unidades


Numero articolo 8E215156
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 22
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Confezionato per 1

Specifiche

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Desnudo
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 22
Forma de la brida Forma de horquilla
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 5.3
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 11.5
Marca Ripca
Codigo SA 8536901000
Type Fork Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 8E215156
EAN 8712734008512
UBB 500644328212
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  645RED-100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.