text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Faro H1 24V 70W resistente longlife brillante


Artikelnummer 5A498108
Color Otro
Casquillo P14.5s
Longitud total (mm) 56.1
Diámetro 8.1
Adecuado para tráfico ferroviario No
Número de filamentos 1
Tecnología Lámpara halógena
Verpakt per 1

Specificaties

Color Otro
Casquillo P14.5s
Longitud total (mm) 56.1
Diámetro 8.1
Adecuado para tráfico ferroviario No
Número de filamentos 1
Tecnología Lámpara halógena
Indicación estándar (ECE) H1
Potencia de la lámpara filamento 1 (W) 70
Adecuado para ciclomotor No
Adecuado para motocicleta No
Adecuado para bicicleta No
Apto para embarcación No
Adecuada para faros de turismos No
Apto para faro de camión
Apto para otras luces de turismos No
Adecuado para otras luces de camiones
Adecuado para aviones No
Apto para carretillas elevadoras No
Tensión de la lámpara (V) 24 - 24
Marca Ripca
Type Heavy Duty Halogen Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 5A498108
EAN 8712734056148
UBB 500640334396
UNSPSC 39101600
Fabrikant artikelnummer R13258HDLL-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.