text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Wedge base 12V 5W 10 darab R12961-10


Cikkszám 7J309083
Szín Egyéb
foglalat W2.1x9.5d
Teljes hossz (mm) 26.8
Átmérő 10.29
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat W2.1x9.5d
Teljes hossz (mm) 26.8
Átmérő 10.29
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 1
Technológia Egyéb
Szabványos jelzés (ECE) W5W
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 5
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Igen
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Igen
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Igen
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Nem
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 12 - 12
Márka Ripca
Árucikk kód 85392930
Type Signaling Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 7J309083
EAN 8712734055998
UBB 500641928139
UNSPSC 39100000
Gyártó cikksz R12961-10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.