Termo retráctil
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
Conectores & terminales
Terminales
Termo retráctil
0Q932527
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
Ripca Conector redondo con tubo termorretráctil 0,5-1,5mm² rojo Ø 5,5mm 100 Piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0Q932527
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polietileno (PE)
Longitud total (mm)
33
Corriente máx. (Imax) (A)
9
Forma de la brida
Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Desnudo
Aislamiento
Polietileno (PE)
Longitud total (mm)
33
Corriente máx. (Imax) (A)
9
Forma de la brida
Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Red
Material
Otro
Dimensión del tornillo (métrico)
4
Rango AWG
22 - 16
Sección nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
No
Apto para conductores planos
No
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
No
Adecuado para conductores trenzados
No
Apto para conductores redondos
Sí
Forma de manguito
Corto
Según DIN
No
Diámetro de la clavija (terminal con forma de clavija) (mm)
5.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0Q932527
EAN
8712734036812
UBB
500641126627
UNSPSC
39121723
Artículo del fabricante nr
B1067401-100