text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector redondo 1,5-2,5mm² azul Ø 5,0mm 50 piezas


Artículo No. 2N226974
Libre de halógenos No
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 22.5
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Azul
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 22.5
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Azul
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4.9
Rango AWG 16 - 14
Sección nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 11.5
Marca Ripca
Codigo SA 85369010
Type Bullet Terminal

Números de artículo

Artículo No. 2N226974
EAN 8712734009045
UBB 500641040166
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 550BLU-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.