Conectores aislados
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
Conectores & terminales
Terminales
Conectores aislados
4T919733
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
Ripca Conector redondo 1,5-2,5mm² azul Ø 5,0mm 100 Piezas
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4T919733
Libre de halógenos
No
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
22.5
Forma de la brida
Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Azul
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
No
Aislamiento
Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm)
22.5
Forma de la brida
Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones
No
Embalaje bobina/rollo
No
Aislamiento de color
Azul
Material
Cobre
Dimensión del tornillo (métrico)
4.9
Rango AWG
16 - 14
Sección nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Apto para conductores de hilo fino
Sí
Apto para conductores planos
Sí
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C)
No
Apto para barniz aislante
No
Apto para conductores rígidos
Sí
Adecuado para conductores trenzados
Sí
Apto para conductores redondos
Sí
Según DIN
No
Longitud de la brida (mm)
11.5
Marca
Ripca
Type
Bullet Terminal
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4T919733
EAN
8712734009038
UBB
500644322686
UNSPSC
31163100
Artículo del fabricante nr
550BLU-100