text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector redondo 0,5-1,5mm² rojo Ø 4,0mm 50 Piezas


Artículo No. 9S721297
Libre de halógenos No
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 21.5
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 21.5
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4.7
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 11
Marca Ripca

Números de artículo

Artículo No. 9S721297
EAN 8712734008161
UBB 500641038103
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 547RED-50
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.