text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector redondo 0,5-1,5mm² rojo Ø 4,0mm 1000 Piezas


Cod Articol 8X184690
Libre de halógenos No
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 21.5
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Ambalat la 1

Specificații

Libre de halógenos No
Aislamiento Cloruro de polivinilo (PVC)
Longitud total (mm) 21.5
Forma de la brida Forma de alfiler
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Aislamiento de color Red
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 4.7
Rango AWG 20 - 16
Sección nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN No
Longitud de la brida (mm) 11
Marca Ripca
Código de producto 85369010
Type Bullet Terminal

Numerele articolelor

Cod Articol 8X184690
EAN 8712734033361
UBB 500641037949
UNSPSC 31163100
Nr. articol producător 547RED-1000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.